Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie Thrash212 GO Mobiler PA Lautsprecher 30.5cm 12 Zoll akkubetrieben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V107413
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2055870-01
EAN/GTIN:
     0663961066241
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Thrash212 GO ist ein ausgewachsener, akkubetriebener Lautsprecher, der an jedem Ort professionelle Klangqualität liefert. Stromverlängerungskabel brauchen Sie ab jetzt nicht mehr – der austausch- und wiederaufladbare Akku bietet bis zu zehn Stunden Laufzeit, sodass Sie Ihre Musik auch an neue Orte mitnehmen können. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktionalität können Sie einen zweiten Thrash212 GO einbinden und erhalten auf diese Weise ein vollständig kabelloses Musik-Streaming-System in Stereo. Thrash212 GO liefert dank eines ultra-effizienten Class-D-Verstärkers und speziell ausgewählter Komponenten selbst im Akkubetrieb die für Mackie typisch druckvolle, saubere und pegelstarke Klangwiedergabe. Mit dem Thrash212 GO sind Sie unabhängig vom Stromnetz jederzeit startklar, sei es bei einer Hochzeitsfeier am Strand oder in einem hundert Jahre alten Gebäude mit fragwürdiger Elektrik.
Features:
Extrem effizienter Class-D-Verstärker mit einer Leistung von 300 W
High-Performance-Tieftöner
Titan-Kompressionstreiber
Bluetooth®-Streaming
Lieferumfang:
Thrash212 GO + Ladekabel + Akku + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
669 mm
Länge:
313 mm
Breite:
375 mm
Akku-Laufzeit (max.):
10 h
Gewicht:
16 kg
Leistung (RMS) (Subwoofer):
250 W
Stromversorgung:
akkubetrieben
Impedanz:
7.6 Ώ
Schnittstellen:
XLR-Eingang
Frequenzbereich:
20 - 65000 Hz
Leistung (RMS):
50 W
Lautsprecher-Größe (cm):
30.5 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
12 Zoll
Leistung (max.):
300 W
Besonderheiten:
Bluetooth
Produkt-Art:
Mobiler PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, pa boxen mackie, disco lautsprecher, Mackie, Thrash212 GO, Mobile Lautsprecher, Mobile Partyboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 452,81*
€ 880,06*
Frei Haus
ab € 799,29*
€ 880,07*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 793,12*
€ 880,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,06*
€ 1.047,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,65*
€ 1.028,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 502,13*
€ 597,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,87*
€ 569,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,81*
€ 538,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.