Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie Thump GO Mobiler PA Lautsprecher 20.3cm 8 Zoll akkubetrieben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V107433
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2053605-01
EAN/GTIN:
     0663961063363
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Du brauchst den Sound eines leistungsstarken, professionellen Lautsprechers mit der Mobilität einer Boombox? Dann lerne Thump GO kennen, den mit Bluetooth® ausgestatteten, ultraflexiblen und akkubetriebenen Lautsprecher, den man überall hin mitnehmen kann! Thump GO wurde entwickelt, um dir das Leben zu erleichtern, und bietet eine blitzschnelle Einrichtung und eine einfache, aber leistungsstarke Klangverarbeitung sowie flexible Eingänge, Bluetooth®-Streaming und drahtlose Steuerung über die Thump Connect 2-App. Das Wichtigste: Thump GO verstärkt deine Musik mit klarem, druckvollem und präzisem Sound, wo immer deine Bühne sein mag. Mit dem tragbaren, batteriebetriebenen Lautsprecher Thump GO kann jetzt die Leistung der renommierten Thump-Serie überallhin mitgenommen werden.
Features:
Extrem effizienter Class-D Verstärker
Druckvoller Tieftöner
Kompressionstreiber
Bluetooth®-Streaming
Lieferumfang:
Thump GO + Ladekabel + Akku + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
457 mm
Länge:
285 mm
Breite:
230 mm
Akku-Laufzeit (max.):
12 h
Gewicht:
8 kg
Leistung (RMS) (Subwoofer):
175 W
Stromversorgung:
akkubetrieben
Impedanz:
20 Ώ
Schnittstellen:
XLR-Eingang
Leistung (RMS):
25 W
Lautsprecher-Größe (cm):
20.3 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
8 Zoll
Leistung (max.):
200 W
Besonderheiten:
Bluetooth
Produkt-Art:
Mobiler PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, pa boxen mackie, disco lautsprecher, Mackie, Thump GO, Mobile Lautsprecher, Mobile Partyboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 364,53*
€ 529,44*
Frei Haus
ab € 466,46*
€ 529,45*
1 Tag
57
€ 2,90*
ab € 462,28*
€ 529,46*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 694,82*
€ 789,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,44*
€ 630,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,97*
€ 615,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,74*
€ 473,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.