Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 11700-20 Greifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V158243
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11700-20
EAN/GTIN:
     4066407004993
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
Abfallgreifer
Der multifunktionale GARDENA Greifer eignet sich für ergonomische Gartenarbeit sowie als Hilfe zum Aufsammeln von Unrat im und um den Garten. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten Mit dem Greifer können Unrat, Gartenabfälle und schwer erreichbare Gegenstände rückenschonend aufgelesen werden. Zuerst die Rechenaufsätze aufstecken, dann den Knopf drücken und den Greifer-Kopf drehen - so lässt sich ergonomisch Laub zusammenrechen. Der Metalleinleger kann zum Abkratzen von Schmutz auf befestigtem Untergrund verwendet werden. Der Edelstahl-Aufspießer bietet zudem noch die Möglichkeit, verrottetes Obst aufzuspießen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Liegt angenehm in der Hand Der ergonomisch geformte Griff mit Drehfunktion bietet verschiedene Arbeitswinkel speziell fürs Aufrechen von Laub und anderem Unrat. Außerdem verfügt er über eine besonders angenehme Handhabung. Made in Europe Der Greifer 4 in 1 wird nach hochwertigen Standards in Europa gefertigt. Recyceltes Material Das Material, aus dem der Greifer gefertigt ist, besteht zu über 70 % aus recyceltem Kunststoff, der aus Haushaltsabfällen gewonnen wird.
Features:
Der Greifer 4 in 1 vereint Funktionen wie greifen, aufspießen, rechen und kratzen in sich
Lieferumfang:
Lieferumfang:
1x GARDENA Greifer 4 in 1
2 Aufsteckbürsten
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Greifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 26,86*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 20,55*
€ 29,17*
€ 6,78*
ab € 21,32*
€ 29,99*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 22,69*
€ 32,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,33*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.