Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Combi 48 Benzin Rasenmäher Höhenverstellbarer Griff mit Klappfunktion 2.2kW Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V161583
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2L0481048/ST1
EAN/GTIN:
     8008984864429
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Der kraftvolle Benzin-Rasenmäher COMBI 48 macht die Rasenpflege zum Vergnügen. So garantiert er, durch seine kugelgelagerten Räder und einer Schnittbreite von 46 cm, ein komfortables Mähen von Rasenflächen, mit einer Fläche von bis zu 1200 m². Die Schnitthöhe kann zentral reguliert werden und bietet, mit 6 Positionen, von 22 bis 65 mm, immer eine passende Schnitthöhe. Das Herzstück des COMBI 48 ist der leistungsstarke und zuverlässige STIGA ST 140 OHV Autochoke Motor, der mit einem Hubraum von 139 cm³ und einer Leistung von 2,2 kW / 3 PS bei 2900 U/min aufwartet. Der Motor sitzt auf einem robusten Stahlblechgehäuse, das für die nötige Sicherheit beim Rasenmähen sorgt. Der praktische Tragegriff rundet die Ausstattung des COMBI 48 ab. Ein Mulchkeil und ein 60 Liter Hardtop-Fangkorb sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Kraftvoller 139 cm³ STIGA ST 140 OHV Motor mit 2,2 kW (3 PS)
3-in-1 Schnittsystem: Fangen, Mulchen und Heckauswurf
6-fache Schnitthöhenverstellung, von 22 bis 65 mm
Komfortables Mähen dank kugelgelagerter Räder
Inkl. großem 60 Liter Hybridfangkorb und Mulchkeil
Lieferumfang:
Combi 48 + Fangkorb + Mulchkeil + Anleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Auffangbehälter:
60 l
Motor-Drehzahl:
2900 rpm
Leistung (Details):
2.2 kW
Antriebsart:
Benzin
Schnitthöhenverstellung:
zentral, 6 Positionen x
Geeignet für:
bis 1200 m²
Schnittbreite (max.):
46 cm
Schnitthöhe:
22 - 65 mm
Motor-Typ:
ST 140 OHV Autochoke
Besonderheiten:
Höhenverstellbarer Griff mit Klappfunktion
Hubraum:
139 cm³
Produkt-Art:
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe: stiga benzin-rasenmäher, benzin rasenmäher, STIGA, Combi 48, maeher, mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,34*
€ 333,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.