Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools J-055 030-0454 Hammertacker Klammernlänge 6 - 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V166133
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     030-0454
EAN/GTIN:
     4009729082133
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
hammertacker
Der Hammertacker J-055 ist ein professioneller, vollmetallischer Tacker mit rutschfestem Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Er verfügt über eine große Ladekapazität, breite Prallplatte für Oberflächenschutz, integrierten Klammerschieber und erhöhte Schlagkraft. Ideal für den Dauereinsatz beim Dachausbau oder im Trockenbau.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Klammernlänge:
6 - 14 mm
Produkt-Art:
Hammertacker
Weitere Suchbegriffe: Novus Tools, J-055
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 187,50*
€ 229,37*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,04*
€ 229,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.