Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTCAP GHB10235050100 / 1012230 Elektrolyt-Kondensator Schraubanschluss 1000 µF 350V (Ø x L) 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V185553
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GHB10235050100 / 1012230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GHB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 350 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Nennspannung:
350 V
Durchmesser:
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
GHB10235050100 / 1012230
Temperaturbereich:
-40 - 105 °C
Bauart:
Schraubanschluss
Elektr. Kapazität:
1000 µF
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,96*
€ 30,80*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 30,81*
€ 6,90*
ab € 18,23*
€ 31,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I12
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.