Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 63104170 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=2.50mm² Teilisoliert Blau 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V192141
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63104170
EAN/GTIN:
     4044773287875
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 2,5mm² blau
ringkabelschuh

Features:
1.50 - 2.50 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
63104170
Typ:
L-RB 4
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyamid
min. Querschnitt:
1.50 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Gewinde-Maß:
M4
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh blau, LAPP, L-RB 4, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0714*
€ 0,1029*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0727*
€ 0,1043*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07279*
€ 0,10469*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0727*
€ 0,1073*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1007*
€ 0,1595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.