Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1057170 Plus™ P721 Gartenschere 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V234593
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057170
EAN/GTIN:
     6411501111173
Suchbegriffe:
Baumschere
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere
Diese ergonomische und leichte Gartenschere ist mit PowerLever™ Technologie ausgestattet, die Ihre Hebelkraft maximiert, damit Sie leichter durch harte Stängel und zweige schneiden können. Ihre durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Klinge bleibt länger scharf, während die reibungsarme Klingenbeschichtung Rost widersteht und glattere, leichtere Schnitte ermöglicht.

Ein durchdacht gestalteter, leichter FiberComp™ Griff passt sich der natürlichen Form Ihrer Hand an und reduziert so Ermüdungserscheinungen, während das SoftGrip™ Detail rundum für zusätzliche Sicherheit und Komfort sorgt. Eine Schiebeverriegelung schützt die Klinge während des Transports und der Lagerung und ist für eine schnelle und einfache Aktivierung günstig platziert.
Features:
Robuste Bypass-Gartenschere der Plus-Serie, ideal für das Schneiden von dicken Ästen.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Gewicht:
177 g
Produkt-Art:
Gartenschere
Weitere Suchbegriffe: Gartenschere, gartenschere fiskars bypass, baumschere, fiskars baumschere, Fiskars, Plus™ P721
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,56*
€ 22,50*
15 Tage
3
€ 6,90*
ab € 19,54*
€ 26,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,69*
€ 26,72*
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 30,37*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.