Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V358801 Herst.-Nr.: 083.025A EAN/GTIN: 4021563679836 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger und schneller Spannungstester, mit den wichtigsten Nennspannungen · Automatischer Wechselspannungs- (AC)und Gleichspannungs- (DC) Test · Mit automatischer Bereichs- und Funktionsumschaltung direkt Prüfen und Messen · Einzelphasen-Test und und Drehfeld-Test mit Anzeige der Phasenrichtung · Einpolige Phasenprüfung · Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton. Features: Automatischer Wechselspannungs- (AC)und Gleichspannungs- (DC) Test Mit automatischer Bereichs- und Funktionsumschaltung Einzelphasen-Test und und Drehfeld-Test Lieferumfang: Batterien · Schutzkappen · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP64 | Gewicht: | 230 g | Typ: | AC-tiveMaster Digital | Messfunktion: | Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + Phasenprüfung | Anzeige: | LCD + LED | Frequenz (max.): | 60 Hz | Messkategorie: | CAT III 1000 V + CAT IV 600 V | Messbereich V/AC max.: | 690 V | Messbereich V/AC min.: | 6 V | Messbereich V/DC max.: | 690 V | Messbereich V/DC min.: | 6 V | Frequenz (min.): | 50 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,82* | € 78,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 62,48* | € 80,00* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,73* | € 89,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,48* | € 113,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,02* | € 114,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|