| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V365493 Herst.-Nr.: 1062271 EAN/GTIN: 6411501311467 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwenden Sie den Fiskars® Solid™ Greifer zum Aufnehmen von Unrat, Baumschnitt, Laub und mehr, ohne sich zu bücken, anzustrengen oder die Hände schmutzig zu machen. Gesicherte Greifpads bleiben an Ort und Stelle, müssen nicht ausgetauscht werden und ermöglichen ein einfaches Greifen von losen Materialien wie Papier, Blättern oder kleinen Stöcken.
Der ergonomische Schlaufengriff sorgt für einen sicheren Halt, während die einfach zu bedienende Daumenverriegelung den Greifer geschlossen hält, um die Handkraft zu schonen. Die robuste und dennoch leichte Stahlkonstruktion sorgt für komfortablen Gebrauch und Langlebigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 875 mm | Gewicht: | 450 g | Produkt-Art: | Greifer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 16,25* | € 23,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,79* | € 30,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,52* | € 31,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,54* | € 33,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 25,53* | € 33,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|