Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.400 Sicherungslasttrenner-Modul Stahlblech Lichtgrau (RAL 7035) (B x H) 250mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V377421
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.400
EAN/GTIN:
     4028177676367
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Geeignet zur Aufnahme der RiLine NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Farbe:
grau
Breite:
250 mm
Passend für (Details):
NH-Sicherungslasttrenner 1, Anzahl NH-Sicherungslasttrenner 1
Typ:
SV 9666.400
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Sicherungslasttrenner-Modul
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Sicherungslasttrenner, rittal rack zubehör, rack zubehör, 04028177676367, Rittal, SV 9666400
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,87*
€ 57,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,19*
€ 59,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,03*
€ 59,09*
€ 5,95*
ab € 45,82*
€ 59,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,98*
€ 60,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.