Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V45104 Herst.-Nr.: WSG113 EAN/GTIN: 5410329001094 |
| |
|
| | |
| Whadda WSG113 Blinklicht Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Breite: | 42 mm | Ausführung: | Bausatz | Betriebsspannung: | 9 V/DC | Produkt-Art: | Blinklicht Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,89* | € 13,19* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,04* | € 13,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,98* | € 13,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 9,94* | € 14,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,33* | € 28,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|