Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Solar-Gartenstrahler Jivix 8720169269132 LED Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V509213
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720169269132
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Die Philips Solar Sockelleuchte Jivix mit Erdspiess und Spotkopf enthält ein bewegliches und hocheffizientes Solarpanel und integrierten Tageslichtsensor. Dadurch kann die Leuchte auch bei wenig Sonnenschein genügend Energie speichern, um bis zu 7 Stunden ausreichend Helligkeit in die gewünschte Richtung oder zu einem bestimmten Objekt hin zu spenden. Warmweisses Licht und eine robuste Bauweise mit anti-UV Beschichtung sorgen für gute Beleuchtung bei allen Witterungsbedingungen. Keine Verkabelung oder Stromanschluss notwendig.
Features:

Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Solarleuchte mit Tageslichtsensor
Weitere Informationen:
Höhe:
136 mm
Länge:
182 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
105 mm
Gewicht:
482 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
4 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Solar-Gartenstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, philips led spot, led spot, leuchtmittel led spot, Philips Lighting, Jivix, Außendeko, Außendekoration
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,63*
€ 46,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,99*
€ 46,77*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 55,52*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 61,15*
€ 79,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.