Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 31.1049.02.K Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer kalibriert (ISO) Kabelsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V518423
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1049.02.K
EAN/GTIN:
     4260631240558
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Gefrier-Kombination
Wenn eine engmaschige, präzise Überprüfung der Temperatur in Kühl- oder Gefrierschränken oberste Priorität hat, ist dieses handliche Thermometer das ideale Werkzeug. Das digitale Labor-Kühlschrankthermometer arbeitet mit hochwertiger Sensorik, um bei Über- oder Unterschreitung individuell festgelegter Temperatur-Grenzen Alarm zu schlagen. Die Glasflasche mit Glysofor-Füllung (im Lieferumfang enthalten) verringert die Reaktionsgeschwindigkeit des sensiblen Kabelfühlers. So werden Fehlalarme, beispielsweise durch häufiges Öffnen der Kühlschranktür, vermieden. Per Knopfdruck kann zwischen der Anzeige der Kühlschrank-Temperatur über Kabelfühler und der Raumtemperatur gewechselt werden. Zudem können Höchst- und Tiefstwerte abgerufen werden.

Wahlweise wird das Display magnetisch direkt an der Außenseite des Gefrier- oder Kühlschranks angebracht, oder es kann über die mitgelieferten Klebepads mit Klettverschluss flexibel auf vielen Oberflächen befestigt werden. Zum Betrieb des Thermometers wird eine handelsübliche AAA-Batterie benötigt (im Lieferumfang enthalten).
Ein ISO-Zertifikat mit den Messpunkten -18°C/+4°C bescheinigt die Genauigkeit des Geräts.
Features:
Ideal für Kühl- oder Gefrierschrank im Labor
Vermeidet Fehlalarme
HI/LO-Alarm und Max.-Min-Funktion
Mit ISO-Zertifikat
Lieferumfang:
Thermometer + 15ml Beutel Glysofor L + Halter + Mineralglasflasche + ISO Zertifikat + Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abm. Basisstation:
68 x 15 x 40 mm
Temperatur:
-10 - +50 °C
Innentemperatur:
-10...+50 °C
Gewicht:
102 g
Besonderheiten:
Kabelsensor
Außentemperatur:
-50...+70 °C
Anzeige:
digital
Material:
Kunststoff
Genauigkeit:
1 °C
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Anzahl Sensoren:
1 St.
Stromversorgung:
1x Micro-Batterie AAA (enthalten)
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x), inkl.
Kalibriert:
ISO
Betriebsspannung (Details):
1.5 V
Produkt-Art:
Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.