Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAH D 32/10W 10% 1K0 D 32/10W 10% 1K0 Draht-Potentiometer 10W 1kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V526443
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 32/10W 10% 1K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/255°. Typ: 1K0
Features:
1 kΩ
linear
Lieferumfang:
D 32/10W 10% 1K0.
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
D 32/10W 10% 1K0
Widerstand:
1 kΩ
Belastbarkeit:
10 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Drehwinkel (elektrisch):
255 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, krah potentiometer, potentiometer, KRAH, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 239,47*
€ 289,01*
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 289,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 256,65*
€ 304,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,01*
€ 343,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.