Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 151-28349 4fach einfädeln, halogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V531453
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28349
EAN/GTIN:
     5022660311727
Suchbegriffe:
HellermannTyton
359-2063
MB3A
Klebesockel

Features:
Transparent
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maßangaben:
19 x 19 x 3.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
151-28349
Typ:
151-28349
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Max. Binder-Breite:
4.1 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
3.10 mm
Montage-Ø (min.):
3.10 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln + halogenfrei + UV-stabilisiert + witterungsstabil
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2351*
€ 0,3085*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2352*
€ 0,3086*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3091*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3503*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,38*
€ 36,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,24*
€ 43,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,42*
Zubehör
HellermannTyton
151-28320
ab € 0,2292*
Zubehör
HellermannTyton
151-28459
ab € 0,3018*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 239,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
Zubehör
VR-Technics
220130
ab € 0,0366*
Zubehör
WKK
110194971
ab € 0,0574*
Zubehör
WKK
11074971
ab € 0,0296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.