Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex silv-Air classic 2310 8762310 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 D 15 St. EN 149:2001 + A1:200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V533143
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8762310
EAN/GTIN:
     4031101949970
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + A1:2009
Filter:
FFP3 D
Material:
Textil + Aluminium + Polypropylen + Polyester + PVC + ABS
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 8,95*
ab € 45,24*
€ 59,59*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,51*
€ 61,01*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 49,52*
€ 62,84*
2 Tage
39
pro Packung
€ 5,95*
ab € 50,28*
€ 63,72*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 49,89*
€ 64,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,01*
€ 72,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,42*
€ 69,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,58*
€ 66,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,80*
€ 64,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,42*
€ 62,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,51*
€ 56,54
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 3,16734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.