Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 16000023-100 Mantelleitung NYM-J 5G 1.50mm² Grau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V536271
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000023-100
EAN/GTIN:
     4044774725352
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
16000023-100
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9.90 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
VDE 0250 Teil 204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, feuchtraumkabel 5x6, schaltleitung, 04018730222407, 05907802023709, 04044774725352, 05900424007935, 04051242000033
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 144,64*
€ 203,32*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 203,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 174,65*
€ 209,16*
pro Packung
Frei Haus
ab € 190,02*
€ 232,55*
7 Tage
13
pro Rolle
Frei Haus
ab € 284,40*
€ 329,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,32*
€ 241,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,54*
€ 233,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 171,90*
€ 204,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,29*
€ 197,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,86*
€ 189,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,64*
€ 172,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,8928* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
Zubehör
Würth Elektronik
74271622S
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.