Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z-Diode TZMC5V1-GS08 Gehäuseart (Halbleiter) Mini MELF Leistung (max) P(TOT) 0.5W Tape o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V545293
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC5V1-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Z-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.00 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0.00 mm
Typ:
TZMC5V1-GS08
Montageart:
Oberflächenmontage
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.50 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
Mini MELF
Produkt-Art:
Z-Diode
Z.-Spg. max.:
5.1 V
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Vishay, z diode, z-diode, zener diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,043*
1 Tag
500
250
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0475*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0622*
250
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0626*
1
€ 6,90*
ab € 0,0215*
€ 0,1236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TZMC5V1-GS18
ab € 0,0179*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.