Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P11S1V0FLSY00501KA Präzisions-Potentiometer 1W 0.5kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay P11S1V0FLSY00501KA Elektrischer Potentiometer-Schalter Weiß 500 Ohm
Vishay P11S1V0FLSY00501KA Elektrischer Potentiometer-Schalter Weiß 500 Ohm
Artikel-Nr.:
     615-V545683
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1V0FLSY00501KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer

Features:
0.5 kΩ
linear
Lieferumfang:
P11S1V0FLSY00501KA.
Weitere Informationen:
Höhe:
11.1 mm
Länge:
12.5 mm
Achsen-Ausführung:
Metall
Breite:
12.5 mm
Ausführung:
horizontal
Typ:
P11S1V0FLSY00501KA
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Widerstand:
0.5 kΩ
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Achs-Ø:
6 mm
Temperatur-Koeffizient:
150 ppm/°C
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 15,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 17,64*
1
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 18,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.