Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor SG3525ANG Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler DIP-16 Positiv Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PWM-Controller 400 kHz 400 mA 2-Ausg.
Artikel-Nr.:
     615-V548503
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SG3525ANG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Umschaltfrequenz (max):
400 kHz
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
SG3525ANG
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tube
Spannungseingang max.:
35 V
Spannungseingang min.:
8 V
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DIP-16
Produkt-Art:
Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, PWM-Controller, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, ON Semiconductor, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 1,76*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,94*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,07*
2 Tage
625
5
€ 7,00*
ab € 0,78*
€ 2,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.