Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4521012-50 Litze H07V-K 1 x 35mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V554791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521012-50
EAN/GTIN:
     4044774703886
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4521012-50
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11.70 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 35 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung h07v-k 1x35 schwarz, h07v-k lapp kabel, h07v-k, LAPP, H07V-K 1X35 BK, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 199,242*
€ 226,752*
1
Frei Haus
ab € 199,41*
€ 240,70*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 280,34*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 346,56*
€ 409,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,34*
€ 333,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,34*
€ 324,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 272,24*
€ 323,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,93*
€ 309,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,88*
€ 300,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,30*
€ 276,44
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,646* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,75*
Zubehör
Cimco
120009
ab € 12,38*
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.