Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520016-50 Litze H07V-K 1 x 16mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V558541
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520016-50
EAN/GTIN:
     4044774701806
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520016-50
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
8.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, aderleitung h07v-k 1x16 schwarz, h07v-k 16qmm, h07v-k lapp kabel, LAPP, H07V-K 1X16 BK, Steuerlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 104,63*
€ 130,16*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 130,66*
2 Tage
29
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 184,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 160,60*
€ 192,70*
2 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 180,66*
€ 215,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,66*
€ 155,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,73*
€ 149,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 124,45*
€ 148,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,02*
€ 140,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,17*
€ 134,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,70*
€ 122,21
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,054* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.