Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schottky-Diode VS-30BQ100-M3/9AT Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Schottky Diode, 100V / 3A, 2-Pin DO-214AB (SMC)
Artikel-Nr.:
     615-V565193
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-30BQ100-M3/9AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
VS-30BQ100-M3/9AT
U(RRM):
100 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
500 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
0 µs
Diodenkapazität C(D):
115 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
100 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Vishay
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Vishay, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,41*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,86*
1 Tag
24602
5
€ 14,99*
ab € 0,346*
€ 1,488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.