Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRLR3110ZPBF-GURT MOSFET 1 N-Kanal 140W TO-252AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-V582703
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR3110ZTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
0.016 Ω
U:
100 V
Typ:
IRLR3110ZPBF-GURT
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
42 A
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
140 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
TO-252AA
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd transistor, Infineon Technologies, IRLR3110ZPBF-GURT, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,88*
2 Tage
29264
5
€ 14,99*
ab € 0,756*
€ 2,07*
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 2,12*
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,18*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRLR3110ZTRLPBF
ab € 0,46*
Ähnlich
Infineon
IRFR3710ZTRPBF
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.