Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRLR024NPBF-GURT MOSFET 1 N-Kanal 45W TO-252AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRLR024NTRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 55 V / 17 A 45 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     615-V582753
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR024NTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
0.11 Ω
U:
55 V
Typ:
IRLR024NPBF-GURT
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
17 A
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
45 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
TO-252AA
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet dpak, Infineon Technologies, IRLR024NPBF-GURT, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,40*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,16*
2 Tage
3889
5
€ 14,99*
ab € 0,332*
€ 1,18*
25
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFR024NTRLPBF
ab € 0,335*
Ähnlich
Infineon
IRFR024NTRPBF
ab € 0,24*
Ähnlich
Infineon
IRLR024NTRLPBF
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.