Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRFR3710ZPBF-GURT MOSFET 1 N-Kanal 140W TO-252AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     615-V585423
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFR3710ZTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
0.018 Ω
U:
100 V
Typ:
IRFR3710ZPBF-GURT
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
42 A
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
140 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
TO-252AA
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet dpak, Infineon Technologies, IRFR3710ZPBF-GURT, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,02*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,36*
1 Tag
2864
5
€ 14,99*
ab € 0,865*
€ 2,37*
25
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRLR3110ZTRLPBF
ab € 0,74*
Ähnlich
Infineon
IRFR3710ZTRLPBF
ab € 0,90*
Ähnlich
Infineon
IRLR3110ZTRPBF
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.