Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRFR4620PBF-GURT MOSFET 1 N-Kanal 144W TO-252AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IRFR4620 Transistor 30 V
Infineon IRFR4620 Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     615-V585443
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFR4620TRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
0.078 Ω
U:
200 V
Typ:
IRFR4620PBF-GURT
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
24 A
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
144 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
TO-252AA
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd transistor, Infineon Technologies, IRFR4620PBF-GURT, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,79*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 2,17*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 2,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.