Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BSS84P MOSFET 1 P-Kanal 0.36W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-V585963
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS84PH6327XTSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
12 Ω
U:
-60 V
Typ:
BSS84P
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
-0.17 A
Ausführung:
P-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
0.36 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, Infineon Technologies, BSS84P, FET, Feldeffekt-transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,072*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1347*
€ 0,1603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1322*
€ 0,1573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,072*
€ 0,086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.