Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T93YA101KT20 Spindeltrimmer linear 0.5W 0.1kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay T93YA101KT20 Spindeltrimmer linear 0.5 W 0.1 k? 1 St. Konformer Beschichtungsverdünner Blau
Vishay T93YA101KT20 Spindeltrimmer linear 0.5 W 0.1 k? 1 St. Konformer Beschichtungsverdünner Blau
Artikel-Nr.:
     615-V586023
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93YA101KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
9.8 mm
Länge:
9.7 mm
Breite:
5 mm
Ausführung:
vertikal
Typ:
T93YA101KT20
Temperaturbereich:
-55 - +155 °C
Widerstand:
0.1 kΩ
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
0.1 %
Anschluss:
THT
RM:
2.54 mm
Betriebstemperatur (max.):
155 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+155 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Weitere Suchbegriffe: Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,94*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,39*
2 Tage
490
1
€ 14,99*
ab € 0,899*
€ 2,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,06*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,23*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.