Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP TC 141 Befestigungssockel schraubbar 61724510 Natur 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V595161
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61724510
EAN/GTIN:
     4044773202571
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
TC Befestigungssockel mit Sattel für die Befestigung von Leitungen mit Kabelbindern.
Features:
Natur
Befestigungssockel
schraubbar

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.2 mm
Farbe:
braun
Länge:
17 mm
Breite:
11.1 mm
Herst.-Teilenr.:
61724510
Typ:
TC 141
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
4.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,177*
€ 0,227*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,17982*
€ 0,22982*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18005*
€ 0,23005*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1869*
€ 0,2369*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 149,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,87*
€ 178,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 122,14*
€ 145,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,90*
€ 143,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,67*
€ 142,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 100,94*
€ 120,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 99,39*
€ 118,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,15*
€ 116,80
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 98,00*
€ 116,62
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.