Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja ON400DE Heißluft-Fritteuse 1760W Timerfunktion Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V609033
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     ON400DE
EAN/GTIN:
     0622356269797
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse ninja
Kochen Sie eine komplette Mahlzeit in einem Topf
Einfaches Kochen mit diesem vielseitigen Gerät: Sie können komplette Mahlzeiten aus 3 Komponenten kochen, wie z. B. 4 Hähnchenbrustfilets mit cremiger Pasta und zarten Brokkoliröschen. Sie können auch ein ganzes 1,6-kg-Huhn braten, ein Gemüse-Chili langsam kochen lassen, einen Schokokuchen backen und vieles mehr.

10 Kochprogramme
Der Smart Schalter ermöglicht den mühelosen Wechsel zwischen den Rapid Cook-Modi und den Frittier/Koch-Modi.

Rapid Cook-Modi:
Speedi Meals - Für schnelle und köstliche Mahlzeiten in weniger als 30 Minuten. Stellen Sie Ihr eigenes Speedi Meal zusammen, indem Sie eine Basiszutat auswählen und mit Gemüse, Fleisch oder Fisch beispielsweise schichten – das voreingestellte Programm erledigt den Rest.
Dampf-Heißluft-Frittieren - Gleichmäßiges Garen, Braten und Rösten von Zutaten wie Fleisch, Fisch und Gemüse, ohne sie auszutrocknen. Die Zutaten werden mit Dampf schnell gegart. Genießen Sie ohne schlechtes Gewissen frittierte Speisen, die innen saftig und außen knusprig sind – von Gemüse bis hin zu frischen oder gefrorenen Lebensmitteln.
Dampfbacken - Sorgt beim Backen für ein gleichmäßiges Aufgehen und eine fluffige Textur. Backen Sie zu Hause fluffige Kuchen und Brot oder herzhafte Gerichte wie Gemüsegratin.
Dampfgaren - Eine gesündere Zubereitungsweise für frisches Gemüse oder Fisch ohne knuspriges Ergebnis.

Frittier/Koch-Modi:
Grillen - Starke Oberhitze zum Karamellisieren und Bräunen Ihrer Speisen. Perfekt für marinierte Hähnchenbrust, gegrillte Auberginen oder Halloumi-Spieße.
Heißluft-Frittieren - Frische und gefrorene Fertiggerichte mit wenig oder gar keinem Öl knusprig zubereiten. Die schnelle Zirkulation heißer Luft sorgt für knusprige Speisen mit wenig oder gar keinem Öl – bis zu 75 % weniger Fett als bei herkömmlichen Frittiermethoden.** Genießen Sie Lachsfilets mit Süßkartoffelecken oder Hähnchenflügel mit Mozzarella-Sticks.
Backen/Rösten - Verwenden Sie das Gerät wie einen Ofen für zartes Fleisch, gebackene Leckereien und mehr– von fluffigem Schokokuchen oder gewürztem Gemüsegratin bis hin zu gebratenen Hähnchenschenkeln oder gebackenem Käsekuchen.
Dörren - Dörren Sie Fleisch, Obst und Gemüse, um gesunde Snacks zuzubereiten. Schonendes Trocknen von Zutaten bei schwacher Hitze zur Herstellung hausgemachter Snacks, von Beef Jerky bis hin zu getrockneten Früchten, Gemüsechips und Cocktailgarnituren.
Anbraten/Sautieren - Verwenden Sie die untere Hitze, um wie auf dem Herd zu garen – für Chili, Risotto, Curry und mehr. Perfekt zum Braten von Fleischen, Sautieren von Gemüse und Köcheln von Saucen – egal, ob Sie ein Steak vor dem Slow Cooking perfekt anbraten oder Zwiebeln karamellisieren.
Slow Cooking - Garen Sie Ihre Speisen über längere Zeit bei niedrigerer Temperatur für zarte Ergebnisse: perfekt für Eintöpfe, Chili und mehr.
**Getestet im Vergleich zu herkömmlichen frittierten, handgeschnittenen Pommes frites.
Features:
15-min-Gerichte mit Speedi Meals
Komplette Mahlzeiten in einem Topf
10 Zubereitungszeiten
Lieferumfang:
Fritteuse und Kochtopf + Crisper Gittereinsatz mit Antihaftbeschichtung + Bedienungsanleitung + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Länge:
350 mm
Farbe:
grau
Breite:
330 mm
Gewicht:
6.5 kg
Fassungsvermögen:
5.7 l
Leistung (Details):
1760 W
Herstellerfarbe:
Grau
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: friteuse, Ninja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 110,19*
€ 133,06*
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 120,33*
€ 144,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,34*
€ 151,06*
€ 4,70*
ab € 130,39*
€ 155,26*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 149,71*
€ 176,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.