Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-200LED MS-200LED LED-Luxmeter 0 - 400000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V660921
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-200LED
EAN/GTIN:
     4016138871661
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Das digitale Beleuchtungsmessgerät ermöglicht die Messung der Beleuchtungs- und Lichtstärke von herkömmlichen Glühlampen und LED-Beleuchtungen. Die Messwerte werden im großen LC-Display übersichtlich angezeigt. Der Lichtsensor ist vom Messgerät abgesetzt, um eine präzise Ausrichtung zur Lichtquelle zu ermöglichen.
Features:
Für Glühlampen und LED-Beleuchtungen
Messung von Beleuchtungsstärke in Lux oder Foot-Candle und Lichtstärke in Candela
Lieferumfang:
Lux-Meter · 3 x Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Erfassbares Lichtspektrum 400 - 700 nm
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Länge:
160 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
280 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
digital + LCD
Besonderheiten:
Für LED-Licht geeignet
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
400000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
LED-Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 %
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät voltcraft, luxmessgerät, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 100,82*
1 Tag
231
Frei Haus
ab € 77,94*
€ 100,83*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 160,50*
€ 197,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.