Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 600006 1 St. Motorbetriebskondensator 100 µF 450 V/AC 5% (Ø) 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V661133
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     600006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Nennspannung:
450 V/AC
Durchmesser:
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
600006
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C
Gewinde:
M8
Toleranz ±:
5 %
Material:
Kunststoff
Elektr. Kapazität:
100 µF
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorbetriebskondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.