Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 600014 1 St. Motorbetriebskondensator 16 µF 450 V/AC 5% (Ø) 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V661953
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     600014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Nennspannung:
450 V/AC
Durchmesser:
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
600014
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C
Gewinde:
M8
Toleranz ±:
5 %
Material:
Kunststoff
Elektr. Kapazität:
16 µF
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorbetriebskondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 13,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 13,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.