Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 242418FPS-101M-01 242418FPS-101M-01 Drossel SMD 100 µH 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V701021
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     242418FPS-101M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 100 μh

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.2 mm
Breite:
6.2 mm
Typ:
242418FPS-101M-01
Nennstrom:
0.9 A
Induktivität (L):
100 µH
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Ferrit
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 02050001863416, Fastron, Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,57*
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,59*
1 Tag
119
5
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,71*
6 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 1,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.