Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V782871 Herst.-Nr.: 2609255732 EAN/GTIN: 3165140547031 |
| |
|
| | |
| Führungsschiene aus Kunststoff mit Schraubzwingen. 2-teilig. Länge: 700 mm (2 x 350 mm). Passend zu PKS 55 A, PKS 66 A und PKS 66 AF. Features:
Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Führungsschiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03165140547031, Bosch Accessories, Kreissägen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 47,66* | € 61,93* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 47,54* | € 61,94* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 48,79* | € 62,64* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 48,84* | € 63,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 48,29* | € 63,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 11,915* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|