Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Robot Vaccum E10 Saug-und Wischroboter Weiß App gesteuert, Beutellos, mit Wischfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V802733
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     43825
EAN/GTIN:
     6941812703670
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Effektive Reinigung in einem Durchgang
4 einstellbare Saugstufen für die einfache Reinigung von Staub und Schmutz sowie die Entfernung kleinster Staubpartikel. 110 Minuten Akkulaufzeit im Standardmodus (Saugen und Wischen) mit einer Kapazität von 2600 mAh.

Reinigen Sie schwer zugängliche Stellen
Ausgestattet mit hochwertigen Teilen, einschließlich Seitenbürste, Hauptbürste und Staubboxfilter, mit multidirektionaler Koordination für ein umfassendes und effizientes Reinigungserlebnis.

Gemessener Wasserabfluss für kontrolliertes Wischen
Ausgestattet mit einem intelligenten Wassertank mit 3 Wasserdurchflussstufen kann das Gerät den Wasserabfluss je nach Bodentyp anpassen, um den Boden vor Übernässen zu schützen.

Schublade für schnelle Entnahme und Montage konzipiert
Die Schubladen-Staubbox und der Wassertank sind so konzipiert, dass sie schnell entnommen und leicht gereinigt werden können.

Wechseln Sie ganz einfach zwischen Staubsaugen und Wischen
Wechseln Sie zwischen 3 Bodenreinigungsmodi für eine einfache Reinigung in einem Schritt.

Schlanker Körper ermöglicht freie Bewegung
Das schlanke Hauptgerät kann frei unter den meisten Betten, Schränken und Sofas bewegt werden, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen.

Geplante Reinigung - Verständnis für Sie und Ihr Zuhause
Zickzack-Reinigungsweg für einen gemessenen Reinigungsprozess und verbesserte Reinigungseffizienz.

Anpassbar an komplexe Umgebungen
Die eingebauten Sensoren bieten Flexibilität für den Umgang mit komplexen häuslichen Umgebungen und sorgen für eine sorgenfreie Reinigung.

Sprachbenachrichtigungen halten Sie in Echtzeit auf dem Laufenden
Mit der Sprachbenachrichtigungsfunktion können Sie den Reinigungsfortschritt in Echtzeit verfolgen.

Intelligente, benutzerfreundliche Steuerung per App
Stellen Sie eine Verbindung zur Mi Home/Xiaomi Home-App her, um die Bedienung unterwegs zu vereinfachen und geplante Reinigungsaufgaben festzulegen.
Features:
4-stufige Anpassung der Saugkraft
Bis zu 4000Pa starke Saugleistung
Intelligente Wegeplanung
Lieferumfang:
Saugroboter + Bürste + 2-in-1-Wassertank und Staubbehälter + Seitenbürste + Bürstenabdeckung + Pad + Mopprahmen + Ladestation + Netzkabel + Reinigungsbürste + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
3.2 kg
Durchmesser:
325 mm
Betriebszeit (max.):
110 min
Auffangbehälter:
0.4 l
Technologie:
Li-Ion
Akku-Kapazität:
2000 mAh
Ausführung:
Fertiggerät
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung (Details):
14.4 V
Staubsauger-Besonderheiten:
App gesteuert + Beutellos + mit Wischfunktion
Fernbedienung:
Nein
Produkt-Art:
Saug-und Wischroboter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 125,43*
€ 160,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 160,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.