Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FU 6 x 35 K NV Universaldübel 35mm 045461 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V836883
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045461
EAN/GTIN:
     8590369454610
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Features:
Sicherer Halt in fast allen Baustoffen.
Knickspreizung bei Platten-und Hohlbaustoffen.
Dübelrand verhindert Tieferrutschen.
Verdrehsicherung gegen Mitdrehen.
Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben.
Lieferumfang:
20 x Universaldübel FU 6 x 35
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Geeignet für:
Beton + Hochlochziegel + Hohlblockstein
Material:
Polyamid + Stahl
Außen-Ø:
6 mm
Produkt-Art:
Universaldübel
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel fischer, allzweckdübel, Fischer, FU 6 x 35 K NV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
€ 6,40*
ab € 1,95*
€ 2,90*
5
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,06*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,09*
€ 3,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,33* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.