Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Schrittmotor FMJ7301CH 32mA Wellen-Durchmesser: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V858093
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FMJ7301CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Winkel:
11.25 °
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
FMJ7301CH
Typ:
FMJ7301CH
Nennstrom:
32 mA
Produkt-Art:
Schrittmotor
Wellen-Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, Cliff, Steppermotoren, Synchronmotoren, Steppermotore
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 26,21*
€ 8,95*
ab € 17,98*
€ 26,22*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 24,64*
€ 34,82*
€ 6,90*
ab € 21,66*
€ 37,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.