Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Unold Doppio bianco Eismaschine 2.4l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V858583
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48830
EAN/GTIN:
     4011689488306
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Mit der Eismaschine Doppio bianco lassen sich in nur 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten) 2,4 Liter Eiskreationen herstellen.
Features:
Gleichzeitiges Herstellen unterschiedlicher unterschiedlicher Eiskreationen
Volumen für ca. 2,4 Liter Eiscreme (1,2 Liter je Behälter)
Sahneeiscreme in ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
Lieferumfang:
Eismaschine Doppio bianco + Messbecher + Spatel + Bedienungsanleitung mit Rezepten
Weitere Informationen:
Tiefe:
307 mm
Höhe:
380 mm
Farbe:
weiß
Breite:
409 mm
Gewicht:
17.5 kg
Fassungsvermögen:
2.4 l
Leistung (Details):
250 W
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Eismaschine
Weitere Suchbegriffe: eismaschine unold, eiscreme automat, Unold, Doppio bianco, Milcheis, Speiseeis
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 255,04*
€ 295,68*
Frei Haus
ab € 276,44*
€ 319,36*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 276,17*
€ 320,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,45*
€ 322,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 302,40*
€ 369,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
48835
ab € 255,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.