Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Parson G40435/06 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 2W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870153
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40435/06
EAN/GTIN:
     4004353437854
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Außenwandleuchte
Entdecke die Parson LED Solar-Außenwandleuchte die ideale Mischung aus funktionellem Design, hoher Leistung und umweltfreundlicher Energie! Diese außergewöhnliche Leuchte wird nicht nur deinen Außenbereich verschönern, sondern auch für umweltfreundliche Beleuchtung sorgen. Unsere Parson LED Solar-Außenwandleuchte überzeugt mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und einem zeitlosen, funktionellen Design. Das robuste Gehäuse verleiht deiner Außenwand nicht nur Funktion, sondern ist auch langlebig. Die warmweiße LED mit 3000K schafft eine angenehme Atmosphäre und taucht deinen Garten, deine Terrasse oder deinen Eingangsbereich in stimmungsvolles Licht. Mit einer Leistung von 2W und einer Helligkeit von 180 Lumen bietet diese Solarleuchte eine Beleuchtung für deinen Außenbereich. Tagsüber sammelt das integrierte Solarpanel die Energie der Sonne, speichert sie in einem leistungsstarken Akku und versorgt deine Leuchte nachhaltig ganz ohne Kabel und Stromkosten. Die Parson LED Solar-Außenwandleuchte ist außerdem mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der die Leuchte bei Bedarf aktiviert. So genießt du nicht nur funktionelles Licht, sondern auch zusätzliche Sicherheit rund um dein Zuhause. Entdecke jetzt die Vorteile der Parson LED Solar-Außenwandleuchte und mache deinen Außenbereich zu einem echten Highlight!
Features:
Leistung= 2 W
Lichtstrom Gesamt= 240 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Tiefe:
110 mm
Energieverbrauch:
2 kWh/1000h
Höhe:
115 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
279 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
3.7 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
240 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 29,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 29,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.