Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Alvero G40430/06 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 4W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870193
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40430/06
EAN/GTIN:
     4004353437823
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Außenwandleuchte
Erlebe mit der Alvero LED Außenwandleuchte eine innovative Lösung für deine Outdoor-Beleuchtung! Mit einer Höhe von 21 cm und in eleganter schwarzer Farbgebung fügt sich diese Leuchte harmonisch in jeden Außenbereich ein. Die integrierte Solar-Technologie ermöglicht eine energieeffiziente und umweltfreundliche Beleuchtung, während der Bewegungsmelder für Sicherheit und Komfort sorgt. Die Wandleuchte bietet drei einstellbare Modi, die sich flexibel an deine Bedürfnisse anpassen lassen. Mit IP44-Schutz trotzt sie den Elementen und verleiht deinem Außenbereich nicht nur Stil, sondern auch eine zuverlässige Lichtquelle. Erweitere deine Outdoor-Beleuchtung mit der Alvero LED Außenwandleuchte und genieße Qualität, Technologie und modernes Design in einem.
Features:
Leistung= 4 W
Lichtstrom Gesamt= 500 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Tiefe:
182 mm
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Höhe:
210 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
200 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
530 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Metall + Kunststoff
Betriebsspannung:
4 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,70*
€ 71,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 73,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.