Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 14 x 70 K NV Dübel 70mm 537655 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V887483
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537655
EAN/GTIN:
     4048962257199
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Features:
Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung.
Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten).
Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch.
Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt.
Lieferumfang:
2 x DuoPower 14 x 70
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Außen-Ø:
14 mm
Produkt-Art:
Dübel
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, universaldübel 14x70, nylondübel, nylondübel fischer, Fischer, DuoPower 14 x 70 K NV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,79*
€ 2,67*
5
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,82*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,95*
€ 2,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 3,84*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,49* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.