Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecomm 400 II 20444 PMR-Funkgerät 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V897513
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20444
EAN/GTIN:
     4010384204440
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das beliebte PMR 446-Funkhandy stabo freecomm 400 im praktischen Kofferset!
Im stabilen und trotzdem leichten Hartschalenkoffer haben vier Funkgeräte und eine umfangreiche Ausstattung an Zubehör Platz. So ist auf einen Blick festzustellen, ob alles vollständig ist: das ist besonders wichtig, wenn die Funkausrüstung regelmäßig von verschiedenen Personen genutzt wird, z. B. im gewerblichen Bereich oder in Sportvereinen. Und bis zum nächsten Einsatz sind Geräte und Zubehör im schützenden Koffer gut aufgehoben und können darin zudem bequem mitgenommen werden.
Das stabo freecomm 400 bietet neben Long Rang Technologie (bis 10 km Reichweite unter optimalen Bedingungen) viele Komfortfunktionen: die eingebaute Sprachsteuerung (VOX-Funktion) ermöglicht „Sprechen ohne Knöpfchen drücken“ – das bedeutet freie Hände beim Funken und damit ein Plus an Sicherheit! Dank eines Pilottonverfahrens (CTCSS/DCS) lassen sich Gesprächspartner gezielt rufen. Suchlauf und Zweikanalüberwachung erleichtern den Zugriff auf ausgewählte Funkkanäle. Praktisch für die Outdoor-Aktivitäten ist die eingebaute Stoppuhr, das robuste Gehäuse und eine flexible Gummiantenne.
Features:
4er Funkgeräte-Set im Koffer
Beleuchtbares Display für gute Ablesbarkeit
Extratasten für Kanalwahl, Lautstärkeregelung, Tastensperre
Geringer Batteriebedarf durch schaltbare Sendeleistung high/low
Klare und deutliche Sprachwiedergabe durch großen Lautsprecher
Lieferumfang:
4 PMR-Handfunksprechgeräte + 4 Li-Ion Akkus, je 1100 mAH + 2 Tischladeschalen mit Netzteil + 4 abnehmbare Gürtelklips + 4 VOX-Kopfhörer-Mikrofone + 4 Handschlaufen + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Höhe:
170 mm
Breite:
56 mm
Gewicht:
126 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
16 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
10 km
Set:
4er Set
Produkt-Art:
PMR-Funkgerät
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Freisprechfunktion + Rauschsperre-Regler (Squelch)
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte stabo, funkgerät pmr, Stabo, freecomm 400 II, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.