Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo 01145 RTM 100 Seefunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V897583
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     01145
EAN/GTIN:
     4010384011451
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
stabo funkgerät
Besonders handlich, umfangreich ausgestattet, bemerkenswert preisgünstig: so lässt sich das Marine-Handfunkgerät von stabo beschreiben. Das RTM 100 verfügt über zahlreiche Komfortfunktionen wie flexibel einsetzbare Sendeleistung (1 und 3 W), ist schwimmfähig, Vibrations-Drain-Funktion (eingedrungenes Wasser aus den Lautsprecheröffnungen entfernen), kann NOAA-Wetterkanäle ansteuern, Scan-Funktion, duale Watch//Tri-Watch-Funktion (aktueller Kanal, Anrufkanal und Notrufkanal 16 werden überwacht), Energiesparfunktion, Tastatursperre (vor einem unbeabsichtigten Verstellen zu schützen). Dank des beleuchtbaren Displays lassen sich alle Einstellungen gut ablesen.
Die IPX7 wasserdichte Konstruktion gewährleistet Schutz bis zu 1 m Wassertiefe bis zu 30 Min. Direkt Einsatzbereit durch die in der Lieferung enthaltenden AAA-Akkus (850 mAh). Im Notfall kann das Gerät auch mit herkömmlichen AAA Batterien betrieben werden.
Das stabo RTM ist die ideale Wahl für eine sichere und effiziente Kommunikation auf dem Wasser.
Features:
Seefunkbänder: International, USA, Kanada
Wasserdicht: Nach IPX7 (geschützt bis 1 m Tief für 30 Sec.)
2-stufiger Energiesparmodus
Lieferumfang:
Marine-Handfunkgerät UKW + Antenne + 5 NiMH Akkuzellen 850 mAh + USB-Ladekabel + DC-Zigarettenanzünderstecker + AC-Netzteil + Abnehmbarer Gürtelclip + Handschlaufe + Kurz-Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Für den Betrieb benötigen Sie eine entsprechende Amateurfunklizenz/ Genehmigung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
119 mm
Breite:
63 mm
Gewicht:
136 g
Sendeleistung:
1 W + 3 W
Frequenzbereiche:
TX: 156,000-162,000 MHz; RX: 156,000-163,275 MHz
Produkt-Art:
Seefunkgerät
Besonderheiten:
Scan-Funktion + Spritzwassergeschützt
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Stabo, RTM 100, Betriebsfunk, Amateur-Funk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 106,49*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 106,50*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 193,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.