Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23CA246 Kabelhalter selbstklebend 23CA246 Grau 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V904603
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA246
EAN/GTIN:
     4260732284901
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese selbstklebenden Kabel-Organizer sind die optimale Lösung, wenn Kabel und Leitungen temporär aufgeräumt sein sollen. Vorteilhaft beispielsweise bei Haushaltsgeräten in der Küche, Hifi-Anlagen, Werkzeugen usw. - die Netzkabel werden einfach direkt am Gerät aufgewickelt und können auch noch festgeklipst werden. Das Prinzip ist denkbar einfach: Untergrund gründlich reinigen, aufkleben, Kabel aufwickeln. Optimal für glatte, auch leicht gebogene Oberflächen an Geräten, Wänden, Fliesen, Rohren oder anderen Orten, an denen Sauberkeit und Ordnung gewünscht ist. Das 3M Qualitäts-Klebeband sorgt für einen optimalen Halt und viel Freude mit der neuen Ordnung! Technische Daten: Material: Silikon • Temperaturbereich: -20 ... 70 °C • Abmessungen (LxBxH): 103 x 28 x 30 mm • Kabelclip-Durchmesser: 8 mm • Hochwertige Klebefläche aus 3M Klebeband • Inhalt: 6x Grau. Untergrund vor Anwendung gut reinigen. Endfestigkeit nach max. 24 h. beachten!
Features:
Kabelhalter, selbstklebend mit Klemmhalterung
Praktisches Set mit 6 Stücken Inhalt
Kraftvolle 3M Klebefläche
Lieferumfang:
Kabelaufwickler Set 6 St Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
23CA246
Typ:
23CA246
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Silikon
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Quadrios, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 11,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 11,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.