Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23CA257 Kabelhalter-Sortimentsbox 23CA257 Bündel-Ø-Bereich 1 bis 40mm Schwarz 184 Teil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V906413
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA257
EAN/GTIN:
     4260732285403
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Das Set mit Kabelbündelungs- und Befestigungsmaterialien umfasst 184 Teile und bietet alles, um Kabel, Schläuche oder Leitungen zu fixieren oder zu führen.
Enthalten sind Kabelbinder, Klett-Kabelbinder, Geflechtschläuche, Klett-Klebepads, Kabelclips, Klettband auf Rolle, Clipschienen und Clipschienen mit Verschluss. So ist für eine Vielzahl von Applikationen alles abgedeckt, was Befestigung und Kabelführung betrifft. Die Klebefläche auf den Kabelclips ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
Inhalt:
100x Kabelbinder, Schwarz, 2,6 x 150 mm • 10x Klettkabelbinder 12 x 150 mm • 6x Kabelgeflechtschlauch, Schwarz, 50 cm x Ø 13 mm • 10x Klett-Kabelclip mit selbstklebender Rückseite 20 x 20 mm • 10x Kabelclip, Transparent, 2 Haken mit selbstklebender Rückseite 30 x 10 mm • 6 m Klettband, Schwarz 10 mm breit mit Haft- und Flausch-Seite (2x 3 m Rolle) • 5x Kabelclip, Schwarz mit Verschlussbügel und selbstklebender Rückseite 45 x 19 mm • 10x Kabelclip, Schwarz für Kabelbindereinführung (bis 5 mm Breite) mit selbstklebender Rückseite 18 x 18 mm • 4x Kabelclip-Gummischiene mit selbstklebender Rückseite 1-fach, 3-fach, 5-fach, 7-fach • 2x Kabelschiene, Schwarz mit selbstklebender Rückseite und Trennstegen • 15x Kabelclip, Schwarz mit selbstklebender Rückseite 12 x 14 mm für Ø bis ca. 5 mm • 10x Kabelclip, Schwarz mit selbstklebender Rückseite 15 x 14 mm für Ø bis ca. 6 mm.
Features:
Vielseitiges Universalset zum Befestigen und Führen von Kabeln
Umfangreiche Auswahl an 184 Teilen
Lieferumfang:
100x Kabelbinder, Schwarz, 2,6 x 150 mm
10x Klettkabelbinder 12 x 150 mm
6x Kabelgeflechtschlauch, Schwarz, 50 cm x Ø 13 mm
10x Klett-Kabelclip mit selbstklebender Rückseite 20 x 20 mm
10x Kabelclip, Transparent, 2 Haken mit selbstklebender Rückseite 30 x 10 mm
6 m Klettband, Schwarz 10 mm breit mit Haft- und Flausch-Seite (2x 3 m Rolle)
5x Kabelclip, Schwarz mit Verschlussbügel und selbstklebender Rückseite 45 x 19 mm
10x Kabelclip, Schwarz für Kabelbindereinführung (bis 5 mm Breite) mit selbstklebender Rückseite 18 x 18 mm
4x Kabelclip-Gummischiene mit selbstklebender Rückseite 1-fach, 3-fach, 5-fach, 7-fach
2x Kabelschiene, Schwarz mit selbstklebender Rückseite und Trennstegen
15x Kabelclip, Schwarz mit selbstklebender Rückseite 12 x 14 mm für Ø bis ca. 5 mm
10x Kabelclip, Schwarz mit selbstklebender Rückseite 15 x 14 mm für Ø bis ca. 6 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
23CA257
Typ:
23CA257
Bündel-Ø (max.):
40 mm
Bündel-Ø (min.):
1 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelhalter-Sortimentsbox
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 27,29*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 27,30*
6 Tage
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 42,57*
€ 56,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
1 Packung enthält 184 Stück (ab € 0,1006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.