| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V913163 Herst.-Nr.: STHT0-70695 EAN/GTIN: 3253560706951 |
| |
|
| | |
| Stanley STHT0-70695 Multifunktionswerkzeug 14-in-1 Features: 14-in-1 Multifunktionswerkzeug Sicherer Schließmechanismus, leichte und sichere Auswahl des benötigten Werkzeugs Robustes und haltbares Gehäuse mit Stahleinlagen Kompaktes und leicht transportierbares Klappdesign Bithalter arretierbar bei 90°, 135° und 180° 14-in-1 Multifunktionswerkzeug enthält: Steckschlüssel 10, 11, 12, 13 mm, 1/4” Bits: 2x Schlitz, 2x Innensechskant, 2x Phillips®, Messer-Klinge, Feile, Säge, Flaschenöffner Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Multitool |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bithalter, STANLEY, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,22* | € 20,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,21* | € 21,79* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,68* | € 21,94* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,72* | € 22,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,83* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|