Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-KG 1264 501264 Kontaktgrill Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V915163
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501264
EAN/GTIN:
     4006160012644
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill
Tauchen Sie ein in die Welt des unvergleichlichen Genusses mit dem Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen - egal, ob Sie ein leidenschaftlicher Grillmeister oder ein Feinschmecker.
Mit einem erstaunlichen 180°-Öffnungswinkel eröffnet der Barbecue-Grill eine ganz neue Dimension des Grillens. Die doppelte Grillfläche ermöglicht es Ihnen, Ihre Kreationen mit Leidenschaft und Fantasie zu entfalten. Die sorgfältig entwickelten 2000 Watt sorgen für die perfekte Hitzeverteilung, um Ihre Speisen genau auf den Punkt zu garen.
Das Edelstahlgehäuse verleiht dem Grill nicht nur eine zeitlose Eleganz, sondern auch eine robuste Langlebigkeit. Entdecken Sie die Leichtigkeit der Reinigung dank der zentralen Fettablaufrinne und der entnehmbaren Auffangschale - kein lästiges Schrubben mehr.
Das Herzstück ist der stufenlos regelbare Thermostat, der Ihnen die volle Kontrolle über Ihre kulinarischen Kreationen gibt. Kreieren Sie zauberhafte Grillmuster und verlockende Aromen dank der antihaftbeschichteten Grillplatten mit extra tiefen Rillen. Der Fettabfluss wird optimiert, um Ihnen das köstlichste Ergebnis zu garantieren.
Mit dem Ein-/Ausschalter und den zwei Kontrollleuchten behalten Sie stets den Überblick über Ihren Grill. Die Temperaturanzeige "Ready" lässt Sie wissen, wann es Zeit ist, die Köstlichkeiten aufzulegen. Großzügige Grillflächen von 23 x 29 cm bieten genügend Raum für Ihre kulinarischen Träume.
Der ProfiCook Kontaktgrill eröffnet eine Welt der Vielseitigkeit. Panini, Steaks, Fisch, Gemüse, Eier oder sogar verlockende Süßspeisen - alles ist möglich.
Features:
Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
Zentrale Fettablaufrinne und Auffangschale
Große Grillflächen: 23 x 29 cm
Lieferumfang:
Gerät + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Tiefe:
320 mm
Höhe:
145 mm
Breite:
340 mm
Herstellerfarbe:
Inox
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Kontaktgrill
Weitere Suchbegriffe: Profi Cook, PC-KG 1264
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 51,24*
€ 66,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 73,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 54,67*
€ 73,37*
2
Frei Haus
ab € 60,545*
€ 76,835*
2
Frei Haus
ab € 63,025*
€ 79,805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.